Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 61909-2RS, Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 45 mm

Mélyhornyú golyóscsapágy

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:61909-2RS
Rubix:10302276
gyártó:893806
EAN:3660338462610
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 61909.2RS


Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Erősségek


Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.

Alkalmazások


Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség12 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat61900
Anyagkrómacél
Ketrecacél
Sebesség limit4800 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r9400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12200 N
Súly0.126 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban