Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6205-2Z, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 25 mm
Mélyhornyú golyóscsapágy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:6205-2Z
Rubix:10302243
gyártó:893839
EAN:3660338462948




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6205ZZ
Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING
Erősségek
Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.
Alkalmazások
Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6200 |
| Anyag | krómacél |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 13000 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 8900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14100 N |
| Súly | 0.122 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre