Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6212-2Z, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 60 mm

Mélyhornyú golyóscsapágy

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:6212-2Z
Rubix:10302237
gyártó:893846
EAN:3660338463013
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6212ZZ


Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Erősségek


Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.

Alkalmazások


Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6200
Anyagkrómacél
Ketrecacél
Sebesség limit6000 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r32900 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr47700 N
Súly0.773 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban