Metrikus szíjtárcsa előfúrt kivitelben Mecaline TP-27-AT5-42
Metric Pitch Timing Pulley
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:TP-27-AT5-42
Rubix:10492005
gyártó:898237
EAN:3660338519758



Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE TP-27-AT5-42 Aluminium fogasszíj tárcsa 27-AT5-42 - 898237
Mecaline metric timing pulleys and bar have a trapezodial profile and are produced in Aluminim , with pitch options of T5, T10, AT5 or AT10 in standard widths. Bar can provide you the option to cut to specific sizes.
AT5 Pitch timing pulley with pilot bore
Erősségek
Lightweight aluminium, versatile pulley specific bore and key can be drilled
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Fogak száma | 42 |
| Teljes szélesség | 27 mm |
| Alátétlemezek száma | 2 |
| Tényleges átmérő | 65.6 mm |
| Külső átmérő | 66.85 mm |
| Összekötőagy átmérő | 40 mm |
| Előfúrás | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
