Miniatűr golyóscsapágy PTN 607-2Z, Külső átmérő: 19 mm | Szélesség: 6 mm | Belső átmérő: 7 mm

Miniatűr mélyhornyú golyóscsapágy

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:607-2Z
Rubix:10302092
gyártó:893992
EAN:3660338464461
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő7 mm
Külső átmérő19 mm
Szélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Miniatur mélyhornyú golyóscsapágy 607ZZ


Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.

Erősségek


Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.

Alkalmazások


Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő7 mm
Külső átmérő19 mm
Szélesség6 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Sorozatminiature
Anyagkrómacél
Súly8.14 g
Sebesség limit36000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1060 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr2620 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban