Miniatűr golyóscsapágy PTN 627-2Z, Külső átmérő: 22 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 7 mm
Miniatűr mélyhornyú golyóscsapágy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:627-2Z
Rubix:10302084
gyártó:893999
EAN:3660338464539



Dokumentumok
Termék leírás : PTN Miniatur mélyhornyú golyóscsapágy 627ZZ
Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Erősségek
Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.
Alkalmazások
Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | miniature |
| Anyag | krómacél |
| Súly | 11.7 g |
| Sebesség limit | 30000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1360 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 3300 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre