Miniatűr golyóscsapágy Timken 604, Külső átmérő: 12 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 4 mm
Miniature ball bearing open
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:604
Rubix:574190
EAN:0053893622095

Termék leírás : TIMKEN 604 TIMK RIKULA
Miniature ball bearings are single row deep groove ball bearings with a bore diameter of up to 10 mm. Single row deep groove ball bearings are particularly versatile. They are simple in design, non-separable, suitable for high and very high speeds and are robust in operation, requiring little maintenance. Single row deep groove ball bearings have deep, uninterrupted raceway grooves. These raceway grooves have a close osculation with the balls, enabling the bearings to accommodate radial loads and axial loads in both directions. Miniature ball bearings are available open or capped (with seals or shields).
Miniature ball bearing Steel Open 604
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | mc3 |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 600 series (miniature and extra-small) |
| Vastagság | 4 mm |
| Súly | 2 g |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Sebesség limit | 67000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 350 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre