Miniatűr golyóscsapágy FAG 623, Külső átmérő: 10 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 3 mm
Miniature grooved ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:623
Rubix:558397
gyártó:0383908500000
EAN:4012801203999




Termék leírás : FAG 623 Mélyhornyú golyóscsapágy
Miniature single-row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 4x10x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
| Belső átmérő | 3 mm |
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 62 |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Sebesség limit | 95000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 226 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 641 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre