Polírozó kerék tengellyel Pferd Tools PF ZY 0408/3 AR 120 GR
Mounted finishing wheels on shank Poliflex® PF ZY 0408/3 AR 120 GR
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PF ZY 0408/3 AR 120 GR
Rubix:10453844
gyártó:41200112
EAN:4007220144800


Műszaki összefoglalás
| Anyag | alumínium-oxid |
|---|---|
| Szemcse | 120 |
| A kerék átmérője | 4 mm |
Termék leírás : PFERD Poliflex-Finomcsiszolócsap Pf Zy 0408 3 Ar 120 Gr P144800, 41200112
Fine grinding point in cylindrical shape, for fine grinding of small surfaces.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
presence of SVHC >0.1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Erősségek
It is particularly suitable for machining the edges of structural components in steel, special steel (INOX), titanium, light metals and non-ferrous metals. It enables fine, matte grinding. Thanks to the stability of the grain bond, the grinding can be aggressive and allows a fine surface texture to be achieved.
Alkalmazások
Finishing grinding of press and forging dies. Finishing grinding of weld beads on structural components in special steel (INOX). Roughing before polishing of components in the construction of propulsion units and turbines.
Technikai információk
Jellemzők
| Anyag | alumínium-oxid |
|---|---|
| Szemcse | 120 |
| A kerék átmérője | 4 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Rúd átmérője | 3 mm |
| Max. sebesség | 71600 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre