Csiszolócsap Pferd Tools SP 2032 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Mounted grinding wheels SP 2032 6 AR 30 O 5 V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:SP 2032 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453232
gyártó:32109273
EAN:4007220102244
PFERD Mounted point SP 2032 6 AR 30 O 5 V

Műszaki összefoglalás

Átmérő20 mm
Rúd átmérője6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Sp 2032 6 Ar 30 O5V Steel Edge P102244, 32109273


The pointed tree shape SP is excellent for machining small holes and bores.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces

Erősségek

High removal efficiency and reduced grinding time, resulting in reduced labour costs. Hardness M is classified among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, consistent quality and severe dimensional tolerances.

Alkalmazások

Machining of steel surface finishes.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő20 mm
Rúd átmérője6 mm
Szemcse30
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre