Csiszolócsap Pferd Tools KE 1616 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Mounted points Ke 1616 6 Ar 30 O 5V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:KE 1616 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453222
gyártó:32204273
EAN:4007220102466
PFERD Mounted point KE 1616 6 AR 30 O 5 V

Műszaki összefoglalás

Átmérő16 mm
Rúd átmérője6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Ke 1616 6 Ar 30 O5V Steel Edge P102466, 32204273


The conical shape with radius end KE is designed for a comfortable working position when smoothing out a ridge on a surface.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Mounted points Ke 1616 6 Ar 30 O 5V

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő16 mm
Rúd átmérője6 mm
Szemcse30
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre