Csiszolócsap Pferd Tools KE 2032 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Mounted points Ke 2032 6 Ar 60 O 5V
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:KE 2032 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453211
gyártó:32208276
EAN:4007220102695

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Ke 2032 6 Ar 60 O5V Steel Edge P102695, 32208276
The conical shape with radius end KE is designed for a comfortable working position when smoothing out a ridge on a surface.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Mounted points Ke 2032 6 Ar 60 O 5V
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Szemcse | 60 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre