Csiszolócsap Pferd Tools ZY 1640 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Mounted points Zy 1640 6 Ar 60 O 5V
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZY 1640 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453380
gyártó:31128276
EAN:4007220096758




Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Zy 1640 6 Ar 60 O5V Steel Edge P096758, 31128276
The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
Mounted points Zy 1640 6 Ar 60 O 5V
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 16 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Szemcse | 60 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
