Kombinált tűgörgős/hengeres görgős nyomócsapágy INA NKXR15-Z-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:NKXR15-Z-A
INA:NKXR15-Z-XL
Rubix:553235
gyártó:0507917610000
EAN:4012802736243
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA NKXR15-Z-XL Tugörgos axiális hengergörgos csapágy


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Erősségek

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23x24x24 mm
Logisztikai Tömeg45 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség23 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12100 N
A csapágyhézag típusacn
Sorozatnkxr..-z-xl
Referencia sebesség6500 rpm
Sebesség limit13000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r12700 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a28500 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca14400 N
Tömítésegy fém pajzs
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre