Kombinált tűgörgős/hengeres görgős nyomócsapágy INA NKXR45-Z-XL

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:NKXR45-Z-A
INA:NKXR45-Z-XL
Rubix:204506
gyártó:0507918340000
EAN:4012802736274
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő58 mm
Szélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA NKXR45-Z-XL Tugörgos axiális hengergörgos csapágy


Needle roller/axial cylindrical roller bearings NKXR..-Z, axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication

Erősségek

Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)32x58x58 mm
Logisztikai Tömeg260 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő58 mm
Szélesség32 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr31000 N
A csapágyhézag típusacn
Sorozatnkxr..-z-xl
Referencia sebesség1900 rpm
Sebesség limit5000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r53000 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a163000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca59000 N
Tömítésegy fém pajzs
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre