Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARF2575-L-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:ZARF2575-L-TV-A
Rubix:588903
gyártó:0016821640000
EAN:4012802440034


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 75 mm |
| Szélesség | 65 mm |
Termék leírás : INA ZARF2575-L-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 763 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 75 mm |
| Szélesség | 65 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 22600 N |
| Sorozat | zarf..-l-tv |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36000 N |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 86000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 35500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre