Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARF2575-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:ZARF2575-TV-A
Rubix:378094
gyártó:0016821560000
EAN:4012802443196
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő75 mm
Szélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Tugörgos axiális hengergörgos csapágyak ZARF2575-TV-A [INA]


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF, double direction, for screw mounting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg701 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő75 mm
Szélesség50 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr22600 N
Sorozatzarf..-tv
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r36000 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a86000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca35500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre