Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARF3590-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:ZARF3590-TV-A
Rubix:588899
gyártó:0016824070000
EAN:4012802440041
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség54 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA ZARF3590-TV-A


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF, double direction, for screw mounting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1036 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség54 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr26000 N
Sorozatzarf..-tv
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r47000 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a148000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca56000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre