Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K120X127X24-A/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K120X127X24-A/0-7
Rubix:555003
gyártó:0007109976063
EAN:4012802368710
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő120 mm
Külső átmérő127 mm
Szélesség24 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K120X127X24-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)24x127x127 mm
Logisztikai Tömeg174 g
Belső átmérő120 mm
Külső átmérő127 mm
Szélesség24 mm
Sorozatk
Referencia sebesség2650 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r174000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr59000 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre