Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K15X21X21-A/0-7
Needle roller cage assembly
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:K15X21X21-A/0-7
Rubix:212341
gyártó:0000719866063
EAN:4012802369656


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 21 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : INA K15X21X21-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Erősségek
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Alkalmazások
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21x21x21 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 17 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 21 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Sorozat | k |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 14400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 24300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19400 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre