Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K16X22X16-A/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K16X22X16-A/0-7
Rubix:212342
gyártó:0091464406063
EAN:4012802729788
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő16 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K16X22X16-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x22x22 mm
Logisztikai Tömeg12 g
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség16 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Referencia sebesség14100 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r17500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14800 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre