Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K22X29X16-A/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K22X29X16-A/0-7
Rubix:559071
gyártó:0001981886063
EAN:4012802986778
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő29 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K22X29X16-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x29x29 mm
Logisztikai Tömeg21 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő29 mm
Szélesség16 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Referencia sebesség10300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r25500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr20000 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre