Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K55X63X25-B/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K55X63X25-B/0-7
Rubix:559018
gyártó:0072622646063
EAN:4012802709650
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő63 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K55X63X25-B/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x63x63 mm
Logisztikai Tömeg82 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő63 mm
Szélesség25 mm
Sorozatk
Referencia sebesség4700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r101000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr51000 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre