Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K30X35X27-A/0-2
Needle roller cage assembly
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:K30X35X27-A/0-2
Rubix:573559
gyártó:0000777120061
EAN:4012802714890


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : INA K30X35X27-A/0-2
Needle roller cage assembly K, single row
Erősségek
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Alkalmazások
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 29,58 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| Sorozat | k |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre