Referencia
INA:NRA4X17,8-G2/0-10
Rubix:559712
gyártó:0000439909065
EAN:4054363177158

Termék leírás : INA NRA4X17,8-G2/0-10 Tugörgo
Needle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Hossz | 17.8 mm |
| 17,8 mm | |
| 17,8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre