Referencia
INA:NRA4X20,8-G2/0-10
Rubix:554278
gyártó:0016323889065
EAN:4054363179886

Termék leírás : INA NRA4X20,8-G2/0-10 Tugörgo
Needle roller
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szélesség | 20.8 mm |
| 20,8 mm | |
| 20,8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
