Referencia
INA:NRB2,5X15,8-G2/0-10
Rubix:559684
gyártó:0001677039065
EAN:4047643175524

Termék leírás : INA NRB2,5X15,8-G2/0-10 Tugörgo
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 2,5x2,5x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,58 g |
| Külső átmérő | 2.5 mm |
| Hossz | 15.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre