Referencia
INA:NRB3X8-G2/0-10
Rubix:553471
gyártó:0002879629065
EAN:4054363999040

Termék leírás : INA NRB3X8-G2/0-10 Tugörgo
Needle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,44 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 3 mm |
| Hossz | 8 mm |
| 8 mm | |
| 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
