Tűgörgők INA NRB5X15,8-G2/0-10

Needle roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:NRB5X15,8-G2/0-10
Rubix:556057
gyártó:0001547689065
EAN:4054365256417
brand logo

Műszaki összefoglalás

Külső átmérő5 mm
Hossz15.8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA NRB5X15,8-G2/0-10 Tugörgo


Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)5x5x16 mm
Logisztikai Tömeg2 g
Külső átmérő5 mm
Hossz15.8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre