Fém csapágy tömítések Nilos 6214 JV
NILOS ring for single-row deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Nilos:6214 JV
Rubix:439774
gyártó:6214JV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 79.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 3.5 mm |
Termék leírás : 6214 JV Nilos gyuru
Nilos ring for single-row deep groove ball bearings. Sealing on the inner rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row deep groove ball bearings. Sealing on the inner rolling bearing ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 79.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 3.5 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre