Fém csapágy tömítések Nilos 6008 AV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Nilos:6008 AV
Rubix:588523
gyártó:6008AV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62.2 mm |
| Szélesség | 2.5 mm |
Termék leírás : NILOS 6008 AV
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62.2 mm |
| Szélesség | 2.5 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre