Fém csapágy tömítések Nilos 6016 AV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Nilos:6016 AV
Rubix:256894
gyártó:6016AV
EAN:7316578011762




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 117.5 mm |
| Szélesség | 3 mm |
Termék leírás : Fém csapágy tömítések 6016 AV [NILOS]
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 117.5 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre