Fém csapágy tömítések Nilos 30208 AV
NILOS ring for single-row tapered roller bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Nilos:30208 AV
Rubix:291641
gyártó:30208AV
EAN:7316578005761




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 77.5 mm |
| Szélesség | 0.3 mm |
Termék leírás : Fém csapágy tömítések 30208 AV [NILOS]
Nilos ring for single-row tapered roller bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring. The dimensions of the sealing edge are much different from the other models due to the different width between the inner and outer bearing rings. It must be measured in such a way that it still reaches the system with certainty at the rolling bearing ring and thus constitutes a safe seal in all instances.
Nilos ring for single-row tapered roller bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring. The dimensions of the sealing edge are much different from the other models due to the different width between the inner and outer bearing rings. It must be measured in such a way that it still reaches the system with certainty at the rolling bearing ring and thus constitutes a safe seal in all instances.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 77.5 mm |
| Szélesség | 0.3 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre