Referencia
Nilos:6040 JV
Rubix:561485
gyártó:6040JV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 310 mm |
| Szélesség | 5 mm |
Termék leírás : Fém csapágy tömítések 6040 JV
NILOS-Rings provide practical protec-tion for ball and roller bearings against contamination by dirt and debris, including tough abrasive particles that can cause equipment to malfunction and productivity to be lost. These all-metal seals are ideal for grease-lubricated anti-friction bearings in industrial environments that routinely generate excessive contaminants, such as those conditions encountered in the min-ing, paper, agriculture, construction, and automotive industries. Creating an effective space-saving seal for ball and roller bearings even in the harshest operat-ing conditions, NILOS-Rings offer a simple and easily incorporated method to help improve bearing performance and extend service life.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 310 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre