Csiszolókorong Pferd Tools 42781751

Non-Woven Disc CDR VRH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Pferd Tools:42781751
Rubix:10453493
EAN:4007220596968
PFERD COMBIDISC® non woven disc CDR VRH 75 A 100 G

Műszaki összefoglalás

Átmérő75 mm
Szemcse100

Dokumentumok

Termék leírás : PFERD Combidisc-Vlieskorong Cdr Vrh 75 A Durva Szemcse P596968, 42781751


The addition of oil or water during grinding results in a finer finish, cooler grinding and longer tool life The flexibility of the disc during surface grinding is determined by the hardness grade of the holder. Abrasive: Aluminium oxide A Available grit sizes: 100 G (coarse) = yellow brown 180 M (medium) = red brown 240 F (fine) = blue Suitable for general work on metal surfaces e.g. removal of rough grinding traces, removal of oxidation and for light deburring work. For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő75 mm
Szemcse100
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre