Csiszolókorong Pferd Tools CD PNER-H 7506 A G

Non-Woven Disc

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Pferd Tools:CD PNER-H 7506 A G
Rubix:10452337
gyártó:42759151
EAN:4007220832905
PFERD COMBIDISC® non woven disc CD PNER H 7506 A G

Műszaki összefoglalás

Átmérő75 mm
Szemcsedurva

Dokumentumok

Termék leírás : PFERD Combidisc-Vlieskorong Cd Pner-H 7506 A Durva Szemcse P832905, 42759151


For achieving a very fine, uniform surface finish which, depending on requirements, is a sufficient preparation for high-gloss polishing. Particularly suitable for work on small and medium-sized surfaces of stainless steel (INOX) components.

Alkalmazások

Roughening;Deburring;Surface work;Cleaning;Weld dressing;Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing);Fine grinding in multiple steps

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő75 mm
Szemcsedurva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre