Étel / ital tömlő Norres 330-0040-0000

Norres PROTAPE PUR 330 FOOD suction hose blower hose

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Norres:330-0040-0000
Rubix:10024734
gyártó:330-0040-0000
EAN:4049645068453
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Max. üzemi nyomás1.02 bar
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Flexibilis tömlo PROTAPE PUR 330 FOOD 330-0040-0000


Norres PROTAPE PUR 330 FOOD is an abrasion-resistant polyurethane hose for the food and pharmaceutical industries with good oil, gasoline and chemical resistance and very high cold flexibility. The lightweight and reinforced design is highly flexible, immersive and abrasion-resistant. The hose is also odorless and tasteless, microbe- and hydrolysis-resistant.

Alkalmazások

The flexible hose can be used for gases and for abrasive dusts, powders and fibers. It is suitable for the food and pharmaceutical industries as well as for medical technology.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő40 mm
Max. üzemi nyomás1.02 bar
Min. hőfok-40 °C
Max. hőfok90 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre