Precizíós/orsó csapágyak NSK 50TAC100BSUC10PN7B, Belső átmérő: 10 mm | Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 20 mm

NSK Ballscrew Support Beairngs: ..TAC.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:50TAC100BSUC10PN7B
Rubix:585112
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 50TAC100BSUC10PN7B Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapá


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads. They are generally used in pairs, triplex sets or multiplex sets for axial rigidty and resilience.

Erősségek

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Mainly 60 degree angle
BSBD series is available for both housing mounting (BSN type) and face mounting (BSF type) with through holes for easy mounting.
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide and brass cage assemblies

Quality Assured - 100% testing ensures total product quality

Alkalmazások

Mostly used for the locating end of ball screws

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség20 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat50tac100b..
Ketrecpoliamid
Pontosságpn7c (axial runout equivalent to iso class 2)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban