Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6236M, Külső átmérő: 320 mm | Szélesség: 52 mm | Belső átmérő: 180 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6236 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6236M
Rubix:92766
gyártó:6236M N
EAN:00029176034947
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Külső átmérő320 mm
Szélesség52 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6236M Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg18764 g
Belső átmérő180 mm
Külső átmérő320 mm
Szélesség52 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6236..
Ketrecsárgaréz
Pontosságp0 (normal / abec 1)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban