Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6306ZZC4, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 19 mm | Belső átmérő: 30 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6306 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6306ZZC4
Rubix:581146
gyártó:6306ZZC4 N
EAN:00029176520624
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6306ZZC4E Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Single row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of steel sheet on both sides of the bearing, clearance C4

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg345 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusac4
Sorozat6306..
Ketrecacél
Sebesség limit9500 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr26700 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban