Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6312MC3, Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 31 mm | Belső átmérő: 60 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6312 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6312MC3
Rubix:584115
EAN:00029176521423
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség31 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6312MC3E Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided, bearing play C3

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség31 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6312..
Ketrecsárgaréz
Pontosságp0 (normal / abec 1)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban