Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6409NRC3, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 29 mm | Belső átmérő: 45 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6409 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6409NRC3
Rubix:584082
EAN:0029176521799
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6409NR*C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6409..
Ketrecacél
Pontosságp0 (normal / abec 1)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban