Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6415C3, Külső átmérő: 190 mm | Szélesség: 45 mm | Belső átmérő: 75 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6415 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6415C3
Rubix:584077
gyártó:6415C3 N
EAN:0029176429248
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség45 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6415C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5820 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség45 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6415..
Ketrecacél
Pontosságp0 (normal / abec 1)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban