Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6902VVC3, Külső átmérő: 28 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 15 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6902 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6902VVC3
Rubix:470833
EAN:00029176582387
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6902VVC3** Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség7 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6902..
Ketrecacél
Sebesség limit26000 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2260 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr4350 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban