Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6904DDUC3, Külső átmérő: 37 mm | Szélesség: 9 mm | Belső átmérő: 20 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6904 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6904DDUC3
Rubix:47854
gyártó:6904DDUC3 N
EAN:00029176642500
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6904DDUC3** Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg37 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség9 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusac3
Sorozat6904..
Ketrecacél
Sebesség limit12000 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3700 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr6400 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban