Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK 3205BTNC3, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 20.6 mm
NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3205 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:3205BTNC3
Rubix:46923
gyártó:3205BTNC3 N




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 20.6 mm |
Termék leírás : NSK 3205BTNGC3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads
Erősségek
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Alkalmazások
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 170 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 20.6 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 3205.. |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 8500 rpm |
| Sebesség limit | 12000 rpm |
| Szög | 25 ° |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 14600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 21200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre