Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK 3307B-2RSTN, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 34.9 mm

NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3307 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:3307B-2RSTN
Rubix:235340
gyártó:3307B-2RSTN N
EAN:00029176422553
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség34.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 3307B-2RSRTNG Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads

Erősségek

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Alkalmazások

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg720 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség34.9 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat3307..
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség5600 rpm
Sebesség limit7500 rpm
Szög25 °
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r34500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr51000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban