Biztosító anyák NSK AN17, Belső ment: M85x2 | Névleges átmérő (metrikus): 85 mm
NSK Groove Nut AN
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:AN17
Rubix:585991
gyártó:AN17 N
EAN:00029176498466

Termék leírás : NSK AN17 Biztosító anya
Nut for rolling bearings (for adaptors and shafts).
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 450 g |
|---|---|
| Névleges átmérő (metrikus) | 85 mm |
| Belső ment | m85x2 |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Kulcsszélesség | 85 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
