Biztosító anyák NSK AN26, Névleges átmérő (metrikus): 130 mm
NSK Groove Nut AN
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:AN26
Rubix:585983
gyártó:AN26 N
EAN:00029176498510

Termék leírás : NSK AN26 Biztosító anya
Nut for rolling bearings (for adaptors and shafts).
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1250 g |
|---|---|
| Névleges átmérő (metrikus) | 130 mm |
| Külső átmérő | 165 mm |
| Kulcsszélesség | 131 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
