Mélyhornyú golyóscsapágyak - hüvelyk NSK R16DDUCE

NSK Inch Deep Groove Ball Bearings R.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:R16DDUCE
Rubix:575674
gyártó:R16DDU N
EAN:00029176053931
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő (hüvelyk)1 ''
Külső átmérő (hüvelyk)2 ''
Szélesség (hüvelyk)1/2 ''
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK R16DDUCE Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel or solid brass
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő (hüvelyk)1 ''
Külső átmérő (hüvelyk)2 ''
Szélesség (hüvelyk)1/2 ''
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozatr16..
Ketrecacél
Pontosságp0 (normal / abec 1)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre